511 sorozatú hosszabbító rúd, 250 mm, 9 mm Ø

Cikkszám: 953550
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Hosszabbító

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 953550
EAN / GTIN 4946368733128
Gyártó száma 953550
L-szám L40010 568

Leírás

Leírás:

A hosszabbító rudak (opcionális tartozék) mélyebb fúrásokban történő mérés esetén használatosak. Több rövid hosszabbító rúd helyett egyetlen hosszabbító rúd használata csökkenti a mérőrudak hibáját. Ha több hosszabbító rúd van összekötve, akkor a további csatlakozások miatt előfordulhatnak kisebb hibák. Ezért ajánlatos egyszerre legfeljebb két rudat csatlakoztatni egy fúrásmérőhöz. Akár 1000 mm-es hosszabbító rudakat is használhat. Ha 500 mm-nél hosszabb rudat használ, a fúrásnaplózót függőleges irányban kell használni. A helyes és kielégítő méréseket a hosszabbító rúd csatlakoztatása után ellenőrizheti.

Jellemző:

Hossz mm: 250

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz