Csavarhúzó készlet, Szerszámok száma: 10

Cikkszám: 953522 10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szerszámok száma Egységár ÁFA-val
  • LD45 keményhab minőség, vastagság: 30
  • Fiók kitöltöttségi szintje G-ben: 10×20

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

LD45 keményhab minőség, vastagság 30 mm
Fiók kitöltöttségi szintje G-ben 10×20
Szélesség 250 mm
Mélység 500 mm
Szélesség G-ben 10
Mélység G-ben 20
Szerszámok száma 10
Kivitel csavarhúzóval
Termék fajtája Keményhab betét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 953522 10
EAN / GTIN 4067263723578
Gyártó száma 953522 10

Leírás

Kivitel:

A szokásos szerszámkészletek kétszínű PE keményhab betétben. A zártpórusú hab olajnak ellenáll és semmilyen folyadékot nem szív magába. Antracit fedőréteg, az alsó szürke kontrasztszín a hiányzó szerszámokat jelzi.

Alkalmazható:

Új GARANT GridLine munkapadok teljesen kihúzható fiókokkal és új 20 G × 20 G ill. 500 × 500 mm (Sz×Mé) fiók rasztermérettel.

Tartalom:

Keményhab betét üres, 952001 sz. 953522 méret: 1 db
GARANT lapos csavarhúzó 660032 sz. 2,5; 3,5; 4; 5,5; 6,5 méret: 1–1 db
GARANT csavarhúzó Phillips-hez 667702 sz. 00; 0; 1; 2; 3 méret: 1–1 db