Csavarhúzó üthető véggel, Szerszámok száma: 7

Cikkszám: 953423 7
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
24 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szerszámok száma Egységár ÁFA-val
  • LD45 keményhab minőség, vastagság: 30
  • Fiók kitöltöttségi szintje G-ben: 8×16

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

LD45 keményhab minőség, vastagság 30 mm
Fiók kitöltöttségi szintje G-ben 8×16
Szélesség 200 mm
Mélység 400 mm
Szélesség G-ben 8
Mélység G-ben 16
Szerszámok száma 7
Szerszámok száma 7
Súly 0,676 kg
Termék fajtája Keményhab betét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 953423 7
EAN / GTIN 2050002004214

Leírás

Kivitel:

A szokásos szerszámkészletek kétszínű PE keményhab betétben. A zártpórusú hab olajnak ellenáll és semmilyen folyadékot nem szív magába. Antracit fedőréteg, az alsó szürke kontrasztszín a hiányzó szerszámokat jelzi.

Tartalom:

Keményhab betét, üres 952001 sz. 953423 méret: 1 db
WERA lapos csavarhúzó 660300 sz. 3,5; 4,5; 5,5; 7 méret: 1–1 db
WERA csavarhúzó Phillips-hez, 668300 sz. 1; 2 méret: 1–1 db
GARANT easyPick kisalkatrész tartó 951211 sz. 3×3/1 méret: 1 db

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz