Mikro csavarhúzó készlet, Szerszámok száma: 11

Cikkszám: 953396 11
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Raktáron
105 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szerszámok száma Egységár ÁFA-val
  • LD45 keményhab minőség, vastagság: 30
  • Fiók kitöltöttségi szintje G-ben: 8×10

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

LD45 keményhab minőség, vastagság 30 mm
Fiók kitöltöttségi szintje G-ben 8×10
Szélesség 200 mm
Mélység 250 mm
Szélesség G-ben 8
Mélység G-ben 10
Szerszámok száma 11
Szerszámok száma 11
Súly 0,193 kg
Termék fajtája Keményhab betét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 953396 11
EAN / GTIN 2050002004184

Leírás

Kivitel:

A szokásos szerszámkészletek kétszínű PE keményhab betétben. A zártpórusú hab olajnak ellenáll és semmilyen folyadékot nem szív magába. Antracit fedőréteg, az alsó szürke kontrasztszín a hiányzó szerszámokat jelzi.

Tartalom:

Keményhab betét, üres 952001 sz. 953396 méret: 1 db
WERA elektronikai hatszögcsavarhúzó 627470 sz. 0,9; 1,3; 1,5; 2; 2,5 méret: 1–1 db
WERA lapos elektronikai csavarhúzó, 664600 sz. 1,2; 1,5; 2; 2,5 méret: 1–1 db
WERA elektronikai csavarhúzó Phillips-hez, 668800 sz. 00; 0 méret: 1–1 db

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz