Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Van alternatíva erre a termékre

Csavarhúzó készletek keresztmarkolattal Torx®-hoz 15

Cikkszám: 953285 15

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szerszámok száma Egységár ÁFA-val
  • LD45 keményhab minőség, vastagság: 30
  • Fiók kitöltöttségi szintje G-ben: 10×24

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

LD45 keményhab minőség, vastagság 30 mm
Fiók kitöltöttségi szintje G-ben 10×24
Szélesség 250 mm
Mélység 600 mm
Szélesség G-ben 10
Mélység G-ben 24
Szerszámok száma 5
Kivitel csavarhúzóval
Súly 0,788 kg
Termék fajtája Keményhab betét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 953285 15
Gyártó száma 953285 15

Leírás

Kivitel:

A szokásos szerszámkészletek kétszínű PE keményhab betétben. A zártpórusú hab olajnak ellenáll és semmilyen folyadékot nem szív magába. Antracit fedőréteg, az alsó szürke kontrasztszín a hiányzó szerszámokat jelzi.

Tartalom:

Keményhab betét, üres 952001 sz. 953285 méret: 1 db
GARANT csavarhúzó Torx®-hoz 625150 sz. TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25 méret: 1–1 db
GARANT hatszögkulcs keresztmarkolattal 627423 sz. 2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 8 méret: 1–1 db

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz