Csavarhúzó készlet, Szerszámok száma: 31

Cikkszám: 953202 31
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
27 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szerszámok száma Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • LD45 keményhab minőség, vastagság: 30
  • Fiók kitöltöttségi szintje G-ben: 8×24

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

LD45 keményhab minőség, vastagság 30 mm
Fiók kitöltöttségi szintje G-ben 8×24
Szélesség 200 mm
Mélység 600 mm
Szélesség G-ben 8
Mélység G-ben 24
Szerszámok száma 31
Kivitel csavarhúzóval
Termék fajtája Keményhab betét

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 953202 31
EAN / GTIN 4067263723455
Gyártó száma 953202 31
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

A szokásos szerszámkészletek kétszínű PE keményhab betétben. A zártpórusú hab olajnak ellenáll és semmilyen folyadékot nem szív magába. Antracit fedőréteg, az alsó szürke kontrasztszín a hiányzó szerszámokat jelzi.

Tartalom:

Keményhab betét üres, 952001 sz. 953202 méret: 1 db
GARANT csavarhúzó Torx®-hoz 625025 sz. 13 méret (TX5; TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45): 1 db
GARANT hajlított hatszögkulcs készlet 627132 sz. 9 méret (1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10): 1 db
GARANT lapos csavarhúzó 660032 sz. 2; 2,5; 3,5; 4; 5,5 méret: 1–1 db
GARANT csavarhúzó Phillips-hez, 667702 sz. 00; 0; 1; 2 méret: 1–1 db

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás
Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz