Csavarhúzó készlet Torx®-hoz keresztmarkolattal, Szerszámok száma: 9

Cikkszám: 953121 9
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szerszámok száma Egységár ÁFA-val
  • LD45 keményhab minőség, vastagság: 30
  • Fiók kitöltöttségi szintje G-ben: 6×24

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

LD45 keményhab minőség, vastagság 30 mm
Fiók kitöltöttségi szintje G-ben 6×24
Szélesség 150 mm
Mélység 600 mm
Szélesség G-ben 6
Mélység G-ben 24
Szerszámok száma 9
Kivitel csavarhúzóval
Termék fajtája Keményhab betét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 953121 9
EAN / GTIN 4067263723257
Gyártó száma 953121 9

Leírás

Kivitel:

A szokásos szerszámkészletek kétszínű PE keményhab betétben. A zártpórusú hab olajnak ellenáll és semmilyen folyadékot nem szív magába. Antracit fedőréteg, az alsó szürke kontrasztszín a hiányzó szerszámokat jelzi.

Tartalom:

Keményhab betét üres, 952001 sz. 953121 méret: 1 db
GARANT csavarhúzó Torx®-hoz keresztmarkolattal 625152 sz. TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30 méret: 1–1 db