Csavarhúzó készlet Torx®-hoz 5

Cikkszám: 953063 5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szerszámok száma Egységár ÁFA-val
  • LD45 keményhab minőség, vastagság: 30
  • Fiók kitöltöttségi szintje G-ben: 6×8

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    LD45 keményhab minőség, vastagság 30 mm
    Fiók kitöltöttségi szintje G-ben 6×8
    Szélesség 150 mm
    Mélység 200 mm
    Szélesség G-ben 6
    Mélység G-ben 8
    Szerszámok száma 5
    Kivitel csavarhúzóval
    Termék fajtája Keményhab betét

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 953063 5
    EAN / GTIN 4067263723219
    Gyártó száma 953063 5

    Leírás

    Kivitel:

    A szokásos szerszámkészletek kétszínű PE keményhab betétben. A zártpórusú hab olajnak ellenáll és semmilyen folyadékot nem szív magába. Antracit fedőréteg, az alsó szürke kontrasztszín a hiányzó szerszámokat jelzi.

    Tartalom:

    Keményhab betét üres, 952001 sz. 953063 méret: 1 db
    GARANT csavarhúzó Torx®-hoz 625332 sz. TX6; TX7; TX8; TX9; TX10 méret: 1–1 db

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz