Dugókulcs készlet, Szerszámok száma: 9

Cikkszám: 952661 9
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
32 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szerszámok száma Egységár ÁFA-val
  • LD45 keményhab minőség, vastagság: 30
  • Fiók kitöltöttségi szintje G-ben: 8×20

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

LD45 keményhab minőség, vastagság 30 mm
Fiók kitöltöttségi szintje G-ben 8×20
Szélesség 200 mm
Mélység 500 mm
Szélesség G-ben 8
Mélység G-ben 20
Szerszámok száma 9
Szerszámok száma 9
Kivitel dugókulcsokkal
Súly 0,831 kg
Termék fajtája Keményhab betét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 952661 9
EAN / GTIN 4062406156541
Gyártó száma 952661 9

Leírás

Kivitel:

A szokásos szerszámkészletek kétszínű PE keményhab betétben. A zártpórusú hab olajnak ellenáll és semmilyen folyadékot nem szív magába. Antracit fedőréteg, az alsó szürke kontrasztszín a hiányzó szerszámokat jelzi.

Tartalom:

Keményhab betét, üres 952001 sz. 952661 méret: 1 db
HOLEX dugókulcs készlet 622211 sz. 9 méret (4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10): 1 db

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz