Villáskulcs készlet, Szerszámok száma: 11

Cikkszám: 952523 11
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
46 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szerszámok száma Egységár ÁFA-val
  • LD45 keményhab minőség, vastagság: 30
  • Fiók kitöltöttségi szintje G-ben: 10×24

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

LD45 keményhab minőség, vastagság 30 mm
Fiók kitöltöttségi szintje G-ben 10×24
Szélesség 250 mm
Mélység 600 mm
Szélesség G-ben 10
Mélység G-ben 24
Szerszámok száma 11
Kivitel csavarkulcsokkal (csillag- és villáskulcsok)
Súly 2,003 kg
Termék fajtája Keményhab betét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 952523 11
EAN / GTIN 4062406097509
Gyártó száma 952523 11

Leírás

Kivitel:

A szokásos szerszámkészletek kétszínű PE keményhab betétben. A zártpórusú hab olajnak ellenáll és semmilyen folyadékot nem szív magába. Antracit fedőréteg, az alsó szürke kontrasztszín a hiányzó szerszámokat jelzi.

Tartalom:

Keményhab betét, üres 952001 sz. 952523 méret: 1 db
GARANT villáskulcs 610600 sz. 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×23; 24×27; 30×32 méret: 1–1 db

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz