Csillag-villáskulcs készlet 19

Cikkszám: 952428 19
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
232 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szerszámok száma Egységár ÁFA-val
  • LD45 keményhab minőség, vastagság: 30
  • Fiók kitöltöttségi szintje G-ben: 8×20

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

LD45 keményhab minőség, vastagság 30 mm
Fiók kitöltöttségi szintje G-ben 8×20
Szélesség 200 mm
Mélység 500 mm
Szélesség G-ben 8
Mélység G-ben 20
Szerszámok száma 19
Kivitel csavarkulcsokkal (csillag- és villáskulcsok)
Súly 2,185 kg
Termék fajtája Keményhab betét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 952428 19
EAN / GTIN 4062406154257
Gyártó száma 952428 19

Leírás

Kivitel:

A szokásos szerszámkészletek kétszínű PE keményhab betétben. A zártpórusú hab olajnak ellenáll és semmilyen folyadékot nem szív magába. Antracit fedőréteg, az alsó szürke kontrasztszín a hiányzó szerszámokat jelzi.

Tartalom:

Keményhab betét, üres 952001 sz. 952428 méret: 1 db
GARANT csillag-villáskulcs készlet 613610 sz. 19 méret (5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24): 1 db

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz