Csillag-villáskulcs készlet 9

Cikkszám: 952325 9
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szerszámok száma Egységár ÁFA-val
  • LD45 keményhab minőség, vastagság: 30
  • Fiók kitöltöttségi szintje G-ben: 6×16

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

LD45 keményhab minőség, vastagság 30 mm
Fiók kitöltöttségi szintje G-ben 6×16
Szélesség 150 mm
Mélység 400 mm
Szélesség G-ben 6
Mélység G-ben 16
Szerszámok száma 9
Szerszámok száma 9
Kivitel csavarkulcsokkal (csillag- és villáskulcsok)
Súly 0,861 kg
Termék fajtája Keményhab betét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 952325 9
EAN / GTIN 4062406152321
Gyártó száma 952325 9

Leírás

Kivitel:

A szokásos szerszámkészletek kétszínű PE keményhab betétben. A zártpórusú hab olajnak ellenáll és semmilyen folyadékot nem szív magába. Antracit fedőréteg, az alsó szürke kontrasztszín a hiányzó szerszámokat jelzi.

Tartalom:

Keményhab betét, üres 952001 sz. 952325 méret: 1 db
GARANT csillag-villáskulcs készlet 613610 sz. 9 méret (5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19): 1 db

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz