3 huzalos menetmérés, D= 1,65 mm, D= 8 mm-es orsó esetén

Cikkszám: 952163
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
Termék fajtája Menetmérő huzal
Orsó ⌀-höz 8 mm

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 952163
EAN / GTIN 4946368202983
Gyártó száma 952163
L-szám L40010 2535

Leírás

Leírás:

A 3 huzalos mérési módszer az egyik legpontosabb módszer a menet átmérőjének meghatározására. A következő előnyökkel jár: A mérőhuzalok edzettek és pontosan peremezettek Egy külső mikrométeren ülékre és orsóra helyezik őket, így lehetővé válik a menet átmérőjének mérése a menetben.

Jellemző:

Szállítási terjedelem: Fadobozzal együtt (313-101)

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz