3 huzalos menetmérés, D= 3,2 mm, D= 6,35 mm-es orsó esetén

Cikkszám: 952148
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
    Termék fajtája Menetmérő huzal
    Orsó ⌀-höz 6,35 mm

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 952148
    EAN / GTIN 4946368202839
    Gyártó száma 952148
    L-szám L40010 648

    Leírás

    Leírás:

    A 3 huzalos mérési módszer az egyik legpontosabb módszer a menet átmérőjének meghatározására. A következő előnyökkel jár: A mérőhuzalok edzettek és pontosan peremezettek Egy külső mikrométeren ülékre és orsóra helyezik őket, így lehetővé válik a menet átmérőjének mérése a menetben.

    Jellemző:

    Szállítási terjedelem: Fadobozzal együtt (313-101)

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz