Mérőszerszám készlet 7

Cikkszám: 952078 7
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
71 darabszám azonnal szállítható
  • LD45 keményhab minőség, vastagság: 30
  • Fiók kitöltöttségi szintje G-ben: 8×20

Termékadatok

Technikai adatok

LD45 keményhab minőség, vastagság 30 mm
Fiók kitöltöttségi szintje G-ben 8×20
Szélesség 200 mm
Mélység 500 mm
Szélesség G-ben 8
Mélység G-ben 20
Szerszámok száma 7
Kivitel mérőszerszámmal
Súly 1,197 kg
Termék fajtája Keményhab betét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 952078 7
EAN / GTIN 2050002004085

Leírás

Kivitel:

A szokásos szerszámkészletek kétszínű PE keményhab betétben. A zártpórusú hab olajnak ellenáll és semmilyen folyadékot nem szív magába. Antracit fedőréteg, az alsó szürke kontrasztszín a hiányzó szerszámokat jelzi.

Tartalom:

Keményhab betét, üres 952001 sz. 952078 méret: 1 db
HOLEX tolómérő 410200 sz. 150 méret: 1 db
HOLEX talpas derékszög, 452600 sz. 150×100 méret: 1 db
HOLEX keményfém rajztű, 458800 sz. HM méret: 1 db
HOLEX acélvonalzó 461805 sz. 300 méret: 1 db
GARANT mérőszalag, 462201 sz. 2,5 méret: 1 db
WIHA műanyag mérőléc 2 m 466200 sz. 2 méret: 1 db
HOLEX vízmérték, 467436 sz. 400 méret: 1 db

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek