Mérőszerszám készlet 5

Cikkszám: 952072 5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
48 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szerszámok száma Egységár ÁFA-val
  • LD45 keményhab minőség, vastagság: 30
  • Fiók kitöltöttségi szintje G-ben: 8×20

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

LD45 keményhab minőség, vastagság 30 mm
Fiók kitöltöttségi szintje G-ben 8×20
Szélesség 200 mm
Mélység 500 mm
Szélesség G-ben 8
Mélység G-ben 20
Szerszámok száma 5
Kivitel mérőszerszámmal
Súly 1,512 kg
Termék fajtája Keményhab betét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 952072 5
EAN / GTIN 2050002041905

Leírás

Kivitel:

A szokásos szerszámkészletek kétszínű PE keményhab betétben. A zártpórusú hab olajnak ellenáll és semmilyen folyadékot nem szív magába. Antracit fedőréteg, az alsó szürke kontrasztszín a hiányzó szerszámokat jelzi.

Tartalom:

Keményhab betét, üres 952001 sz. 952072 méret: 1 db
GARANT digitális tolómérő, 412680 sz. 150 méret: 1 db
GARANT lapos derékszög 451030 sz. 150×100 méret: 1 db
HOLEX szögmérő 453000 sz. 120×150 méret: 1 db
GARANT műhelyvonalzó 461170 sz. 400 méret: 1 db
GARANT mérőszalag, 462210 sz. 3 méret: 1 db