Mérőszerszám készlet, Szerszámok száma: 7

Cikkszám: 952070 7
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
24 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szerszámok száma Egységár ÁFA-val
  • LD45 keményhab minőség, vastagság: 30
  • Fiók kitöltöttségi szintje G-ben: 8×16

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

LD45 keményhab minőség, vastagság 30 mm
Fiók kitöltöttségi szintje G-ben 8×16
Szélesség 200 mm
Mélység 400 mm
Szélesség G-ben 8
Mélység G-ben 16
Szerszámok száma 7
Kivitel mérőszerszámmal
Súly 1,65 kg
Termék fajtája Keményhab betét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 952070 7
EAN / GTIN 2050002004061

Leírás

Kivitel:

A szokásos szerszámkészletek kétszínű PE keményhab betétben. A zártpórusú hab olajnak ellenáll és semmilyen folyadékot nem szív magába. Antracit fedőréteg, az alsó szürke kontrasztszín a hiányzó szerszámokat jelzi.

Tartalom:

Keményhab betét, üres 952001 sz. 952070 méret: 1 db
GARANT digitális tolómérő, 412680 sz. 150 méret: 1 db
GARANT kengyeles mikrométer, 420402 sz. 0 – 25 méret.: 1 db
GARANT élderékszög, 450010 sz. 150×100 méret: 1 db
HOLEX keményfém rajztű 458800 sz. HM méret: 1 db
GARANT acélvonalzó 461770 sz. 300 méret: 1 db
GARANT mérőszalag, 462210 sz. 3 méret: 1 db
WIHA műanyag colstok 466200 sz. 2 méret: 1 db

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz