{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
LD45 keményhab minőség, vastagság | 30 mm | |
Fiók kitöltöttségi szintje G-ben | 6×24 | |
Legkisebb megfelelő fiók előlap magasság | 100 mm | |
Szélesség | 150 mm | |
Mélység | 600 mm | |
Szélesség G-ben | 6 | |
Mélység G-ben | 24 | |
Szerszámok száma | 7 | |
Kivitel | mérőszerszámmal | |
Súly | 1,083 kg | |
Termék fajtája | Keményhab betét |
Cikkszám | 952048 7 | |
EAN / GTIN | 2050002004054 | |
Manufacturer | Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland |