Keményhab betét szerszámkészletekhez 955136

Cikkszám: 952001 955136
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
44 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hozzávaló keményhab készlet Egységár ÁFA-val
  • LD45 keményhab minőség, vastagság: 30
  • Shadowboard: 115

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Ajánlat

    Állítsa be árelőnnyel

    Termékadatok

    Technikai adatok

    LD45 keményhab minőség, vastagság 30 mm
    Shadowboard 115 mm
    Szélesség 383 mm
    Mélység 115 mm
    Szerszámok száma 7
    Kivitel üres, szerszámkészletekhez
    Termék fajtája Keményhab betét

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 952001 955136
    EAN / GTIN 4067263724049
    Gyártó száma 952001 955136

    Leírás

    Kivitel:

    A szokásos szerszámkészletek kétszínű PE keményhab betétben. A zártpórusú hab olajnak ellenáll és semmilyen folyadékot nem szív magába. Antracit fedőréteg, az alsó szürke kontrasztszín a hiányzó szerszámokat jelzi.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz