Rétegelt falemez rakodólap 50X28

Cikkszám: 951985 50X28
(102,88 € / 1 Square metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méretek G-ben Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése Safety Stance™ Nitrile
Szélesség 1 250 mm
Mélység 700 mm
Szélesség G-ben 50
Mélység G-ben 28
Vastagság 15 mm
Termék fajtája Takarólap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 951985 50X28
EAN / GTIN 2050002004986
Gyártó száma 549S2640OB

Leírás

Kivitel:

Takaró- és rakodólap szerszámszekrényekhez és szekrényekhez.
Rétegelt falemez rakodópolc, kb. 15 mm vastag.

Tartalom:

Rakodópolc rögzítőanyag nélkül.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz