Rétegelt falemez rakodólap, Méretek G-ben: 50X20

Cikkszám: 951985 50X20
(140,42 € / 1 Square metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méretek G-ben Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése Cushion Flex™
Szélesség 1 250 mm
Mélység 500 mm
Szélesség G-ben 50
Mélység G-ben 20
Vastagság 15 mm
Termék fajtája Takarólap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 951985 50X20
EAN / GTIN 2050002003897
Gyártó száma 489S002MOB

Leírás

Kivitel:

Takaró- és rakodólap szerszámszekrényekhez és szekrényekhez.
Rétegelt falemez rakodópolc, kb. 15 mm vastag.

Tartalom:

Rakodópolc rögzítőanyag nélkül.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz