Bambusz rakodólap, Méretek G-ben: 40X28

Cikkszám: 951980 40X28
(158,19 € / 1 Square metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Raktáron
129 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méretek G-ben Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szélesség 1 000 mm
Mélység 700 mm
Szélesség G-ben 40
Mélység G-ben 28
Vastagság 25 mm
Termék fajtája Takarólap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 951980 40X28
EAN / GTIN 4062406159122
Gyártó száma 951980 40X28

Leírás

Kivitel:

Takaró- és rakodólap szerszámszekrényekhez és szekrényekhez.
GARANT rakodópolc bambuszból, kb. 25 mm vastag.

Tartalom:

Rakodópolc rögzítőanyag nélkül.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz