Védőlap bordázott gumiból 60X20

Cikkszám: 951975 60X20
(53,45 € / 1 Square metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
39 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méretek G-ben Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése Rib ′n′ Roll P3™ takarólap
Szélesség 1 500 mm
Mélység 500 mm
Szélesség G-ben 60
Mélység G-ben 20
Bordázott gumi vastagsága 3 mm
Anyag Gumi
Felület Bordák
Termék fajtája Bordázott gumi betét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 951975 60X20
EAN / GTIN 2050002006805
Gyártó száma 759S1550BL

Leírás

Kivitel:

Takaró- és rakodólap bordázott gumival szerszámszekrényekhez és szekrényekhez.
Bordázott gumi takarólap, 3 mm vastag.

Szabvány:

Teljesíti a REACH előírásokat.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz