Acél takarólap 4 oldalon legurulásvédő peremmel 50X20

Cikkszám: 951972 50X20
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méretek G-ben Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Szélesség 1 250 mm
    Mélység 500 mm
    Szélesség G-ben 50
    Mélység G-ben 20
    Legurulásvédő perem magassága 25 mm
    Bordázott gumi vastagsága 3 mm
    Termék fajtája Takarólap

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 951972 50X20
    EAN / GTIN 4062406770273
    Gyártó száma 951972 50X20

    Leírás

    Kivitel:

    Takaró- és rakodólap bordázott gumival szerszámszekrényekhez és szekrényekhez.
    Acéllemez takarólap 4 oldalon legurulásvédő peremmel, fekete, bordázott gumival. Legurulásgátló perem magassága 25 mm.

    Szabvány:

    Teljesíti a REACH előírásokat.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz