Lágy PVC védőlap, átlátszó, olajálló 2000 mm

Cikkszám: 951961 2000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
98 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

  • Anyag tulajdonsága: olajálló

Termékadatok

Technikai adatok

Anyag tulajdonsága olajálló
Kivitel Méretre vágott
Gyártó jelölése Rib ′n′ Roll P3™ takarólap
Szélesség 2 000 mm
Mélység 750 mm
Vastagság 3 mm
Anyag Lágy PVC
Festék Átlátszó
Szilikonmentes igen
Termék fajtája Munkaterület védőlap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 951961 2000
EAN / GTIN 2050002018938
Gyártó száma 759S1250BL

Leírás

Kivitel:

Rugalmas védőlap átlátszó lágy PVC-ből, olajálló.

Felhasználás:

Munkapadokon és munkahelyeken szennyeződések és sérülések elleni védelemként. Szilikonmentes.

Figyelem:

Mérettűrés DIN 7715, 5. rész P2 szerint.

Letöltések és dokumentumok

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban