Lágy PVC védőlap, átlátszó 1500 mm

Cikkszám: 951950 1500
(99,57 € / 1 Square metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
265 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szélesség (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Kivitel Méretre vágott
Gyártó jelölése Rib ′n′ Roll P3™ takarólap
Szélesség 1 500 mm
Mélység 700 mm
Vastagság 3 mm
Termék fajtája Munkaterület védőlap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 951950 1500
EAN / GTIN 2050002016583
Gyártó száma 759T5050BL

Leírás

Felhasználás:

Munkapadokon és munkahelyeken szennyeződések és sérülések elleni védelemként. Szilikonmentes.

Figyelem:

Mérettűrés DIN 7715, 5. rész P2 szerint

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz