Mérőeszköz betét bordázott gumival 1

Cikkszám: 951940 1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
21 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Magasság 21 mm
Szélesség 525 mm
Mélység 303 mm
Hasznos magasság 17 mm
Hasznos szélesség 480 mm
Hasznos mélység 300 mm
Termék fajtája Mérőeszköz betét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 951940 1
EAN / GTIN 4062406159689
Gyártó száma 951940 1

Leírás

Felhasználás:

Beakasztható fiókbetét, bordázott gumibetéttel mérőszerszámok csúszásmentes tárolásához.

Alkalmazható:

20G szélességű és mélységű fiókok.

Szín:

RAL 7035 világosszürke porszórt bevonattal.

Letöltések és dokumentumok

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban