Csúszásgátló betét készlet fiókokhoz, 5 darabos 26X16

Cikkszám: 951885 26X16
Ár beállítása 5 Darab (8,34 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
47 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése Csúszásgátló Exact 5 darabos készlet 400 x 650 mm
Kivitel Méretre vágott
Szélesség 650 mm
Mélység 400 mm
Szélesség G-ben 26
Mélység G-ben 16
Vastagság 2 – 3 mm
Fiók G-ben 26×16G
Termék fajtája Csúszásgátló takaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 951885 26X16
EAN / GTIN 4063104000471
Gyártó száma 80600537

Leírás

Kivitel:

Érdes szerkezetű PES/üvegszálas szövet betét, mindkét oldalon csúszásgátló PVC hab bevonattal. Nagy mértékben csúszásgátló és szakadásálló. Antracit színű.

Felhasználás:

Fiókokba helyezhető. Csúszás elleni biztosításként és a szerszámok kíméletes tárolásához.

Szabvány:

DIN EN 597-1/6.4 (gyúlékonysági vizsgálat); VDI 2700:2009 / 15. lap / 11.3 pont (deformációs- és benyomódási viselkedés). Teljesíti a REACH előírásokat.

Figyelem:

Nedvesség esetén nincs tapadó- és csúszásgátló hatás.

Letöltések és dokumentumok

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

    Válassza ki a változatot és a darabszámot

    Méretek G-ben Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz