Védőlap műhelykocsikhoz, Típus: 1

Cikkszám: 951860 1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
424 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szélesség 530 mm
Mélység 447 mm
Termék fajtája Raszterlap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 951860 1
EAN / GTIN 4062406181277
Gyártó száma 951860 1

Leírás

Kivitel:

Műhelykocsira helyezhető GridLine természetes kaucsuk betét. A kialakított GridLine raszter megakadályozza a hengeres alkatrészek elgurulását és a 951210 sz., 951251 sz. és 951265 sz. easyPick kisalkatrész tartók és a 951415 és 951425 sz. fiókbetétek rögzítésére szolgál a lapon. A betét vastagsága 2 mm a bordáknál és 4 mm a kiálló részeken.

Szabvány:

Teljesíti a REACH előírásokat.

Alkalmazható:

914520 és 914524 sz. ToolCar-hoz, 914540 és 914550 sz. műhelykocsihoz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz