Védőbetét fiókokhoz 20X24

Cikkszám: 951830 20X24
(58,47 € / 1 Square metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
201 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méretek G-ben Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Szélesség 500 mm
    Mélység 600 mm
    Szélesség G-ben 20
    Mélység G-ben 24
    Vastagság 2 mm - 4 mm
    Fiók G-ben 20×24G
    Termék fajtája Raszterlap

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 951830 20X24
    EAN / GTIN 4062406181222
    Gyártó száma 951830 20X24

    Leírás

    Kivitel:

    GridLine fiókba helyezhető természetes kaucsuk betét.
    A kialakított GridLine raszter megakadályozza a hengeres alkatrészek elgurulását és a 951210 sz., 951251 sz. és 951265 sz. easyPick kisalkatrész tartók és a 951415 és 951425 sz. fiókbetétek rögzítésére szolgál a lapon. A betét vastagsága 2 mm a bordáknál és 4 mm a kiálló részeken.

    Szabvány:

    Teljesíti a REACH előírásokat.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz