Beilleszthető válaszfalak, szélesség 8G 150 mm

Cikkszám: 951781 150
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    3,78 € / Darab
  • 5 Darab -től/tól
    3,15 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
1 436 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Fiók előlap magassághoz (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Magasság 125 mm
Szélesség 200 mm
Szélesség G-ben 8
Fiók előlap magassághoz 150 mm
Termék fajtája Fiók válaszfal

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 951781 150
EAN / GTIN 4062406137212
Gyártó száma 951781 150

Leírás

Kivitel:

Műanyag válaszfalak a hasított elválasztó lemezekbe történő beillesztéshez, a fiókok további felosztásához.

Alkalmazható:

Minden műanyag hasított elválasztó lemezhez. Ügyeljen a megfelelő fiók előlap magasságra!

Figyelem:

A beilleszthető válaszfalak hasznos szélessége = 12 mm. 951751 sz., 5G szélesség példája: Hasznos szélesség = 125 mm - 12 mm = 113 mm.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz