Beilleszthető válaszfalak, szélesség 6G 125 mm

Cikkszám: 951761 125
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    2,35 € / Darab
  • 5 Darab -től/tól
    1,96 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
4 545 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Magasság 100 mm
Szélesség 150 mm
Szélesség G-ben 6
Fiók előlap magassághoz 125 mm
Termék fajtája Fiók válaszfal

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 951761 125
EAN / GTIN 4062406137052
Gyártó száma 951761 125

Leírás

Kivitel:

Műanyag válaszfalak a hasított elválasztó lemezekbe történő beillesztéshez, a fiókok további felosztásához.

Alkalmazható:

Minden műanyag hasított elválasztó lemezhez. Ügyeljen a megfelelő fiók előlap magasságra!

Figyelem:

A beilleszthető válaszfalak hasznos szélessége = 12 mm. 951751 sz., 5G szélesség példája: Hasznos szélesség = 125 mm - 12 mm = 113 mm.

Letöltések és dokumentumok

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

    Válassza ki a változatot és a darabszámot

    Fiók előlap magassághoz (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz