Elválasztó lapok Mélység 24G, Fiók előlap magassághoz: 75mm

Cikkszám: 951530 75
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    7,16 € / Darab
  • 5 Darab -től/tól
    5,97 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
10 355 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Fiók előlap magassághoz (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Magasság 50 mm
Vastagság 12 mm
Fiók előlap magassághoz 75 mm
Termék fajtája Elválasztó lapok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 951530 75
EAN / GTIN 4062406136567
Gyártó száma 951530 75

Leírás

Kivitel:

Külön hasított elválasztó lapok fiókok felosztásához. Szerszám nélkül beszerelhető:a hasított elválasztó lapokat a fiókok nyílásaiba kell bepattintani. Stabil műanyag szerkezet, a szélek nem jelentenek sérülésveszélyt a kivételkor.

Alkalmazható:

Fiókok hasznos mélysége 24G.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz