Elválasztó lapok Mélység 20G 150 mm

Cikkszám: 951520 150
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    8,87 € / Darab
  • 5 Darab -től/tól
    7,40 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
1 324 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Fiók előlap magassághoz (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Magasság 125 mm
Vastagság 12 mm
Fiók előlap magassághoz 150 mm
Termék fajtája Elválasztó lapok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 951520 150
EAN / GTIN 4062406136529
Gyártó száma 951520 150

Leírás

Kivitel:

Külön hasított elválasztó lapok fiókok felosztásához. Szerszám nélkül beszerelhető:a hasított elválasztó lapokat a fiókok nyílásaiba kell bepattintani. Stabil műanyag szerkezet, a szélek nem jelentenek sérülésveszélyt a kivételkor.

Alkalmazható:

Fiókok hasznos mélysége 20G.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz