Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Számítógépes munkaállomás nyomófedéllel, Típus: DK

Cikkszám: 951451 DK

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Ajtónyitás szöge: 225
  • Hengerzár: Moduláris betét
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
  • IP védettségi osztály: IP 41

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagvastagság 0,9 mm
Ajtónyitás szöge 225 fok
Hengerzár Moduláris betét
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
IP védettségi osztály IP 41
Magasság 1 620 mm
Szélesség 1 000 mm
Mélység 725 mm
Monitorház belső magasság 460 mm
Monitorház belső szélesség 690 mm
Monitorház hasznos mélysége 230 mm
Alapszekrény belső magasság 640 mm
Alapszekrény belső szélesség balra 690 mm
Alapszekrény belső szélesség jobbra 210 mm
Nyomófedél méret 361×290 mm mm
Súly 65,5 kg
Termék fajtája Számítógépes munkaállomás

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 951451 DK
Gyártó száma 951451 DK

Leírás

Kivitel:

Mint a 951100/951150 sz. számítógépes munkaállomások, azonban helytakarékos TFT monitorházzal sík képernyőkhöz, zárható, polccal. Önrögzítő, fokozatmentesen állítható emelőajtó polikarbonát ablakkal.
Alsó szekrény külön zárható polikarbonát ablakos, dupla szárnyas ajtóval, válaszfallal felszerelve (választhatóan jobb vagy bal oldalra szerelhető), 45 kg teherbírású kihúzható polc könnyített kihúzással, és horganyzott polc a számítógépház-rekeszhez. Minden zárhoz azonos kulcs. Minden elektromos installáció úgy van elhelyezve, hogy ezek az alapfelületből ne álljanak ki és könnyen hozzáférhetőek legyenek. A számítógépes munkaállomás választható kerekekkel vagy anélkül (2 db ⌀ 125 mm fix és 2 db elektromosan vezetőképes, kormányozható és rögzíthető kerék, valamint egy tolófogantyú). Asztallap bükk-multiplexiből.
Elektromos védettségi osztály: IP41 szerinti por- és fröccsenő víz elleni védelem a DIN/VDE/0470/EN60529 szabványnak megfelelően.

Funkció:

IP41: Függőlegesen hulló víz és ⌀ > 1 mm idegen testek behatolása ellen védett, azonban a szerszámoktól és drótoktól távol kell tartani.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók, fiókok és kihúzható polcok RAL 5005 élénkkék porszórt bevonattal.

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz