Fiókbetét, magasság 25 mm 2K 6X8/3

Cikkszám: 951425 6X8/3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 369 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szélesség × mélység G-ben / típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Szélesség 150 mm
    Mélység 200 mm
    Szélesség G-ben 6
    Mélység G-ben 8
    Rekeszek száma a dobozban 3
    Fiókbetétek száma 3
    Hozzávaló elválasztó lemezek 951275 sz. B méret
    Termék fajtája Fiókbetét

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 951425 6X8/3
    EAN / GTIN 4062406151898
    Gyártó száma 951425 6X8/3

    Leírás

    Kivitel:

    Műanyag fiókbetétek és beilleszthető elválasztó lapok. A fiókbetétek belső oldalai hasítottak az elválasztó lapokkal történő felosztáshoz.
    A fiókbetétek belső oldala 2K-Haptoprene-nel. Jobb csúszásgátlás. A szerszám a fiók nyitásakor és csukásakor nem tud elcsúszni.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz