Címketartó készlet, lila 10 darabos 2

Cikkszám: 951315 2
Ár beállítása 10 Darab (0,34 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
426 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Címke szélessége, G egység Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Magasság 14 mm
Szélesség 35 mm
Termék fajtája Felirattábla

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 951315 2
EAN / GTIN 4062406193119
Gyártó száma 951315 2

Leírás

Kivitel:

Címketartó az easyPick kisalkatrész tartókra való feltűzéshez. Feliratozás közvetlenül vízben oldódó tollal vagy Avery Zweckform L7656-25 (2 mérethez) és Avery Zweckform L7658-25 (3 mérethez) címkékkel. A címkéket nem tartalmazza.

Alkalmazható:

951210, 951251 és 951265 sz. 2×2/1; 2×3/1; 2×4/1; 2×6/1; 2×8/1; 4×4/2; 4×4/4 méret.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz