Címketartó készlet, piros 10 darabos 3

Cikkszám: 951311 3
Ár beállítása 10 Darab (0,36 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
391 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Címke szélessége, G egység Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Magasság 14 mm
Szélesség 60 mm
Termék fajtája Felirattábla

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 951311 3
EAN / GTIN 4062406193041
Gyártó száma 951311 3

Leírás

Kivitel:

Címketartó az easyPick kisalkatrész tartókra való feltűzéshez. Feliratozás közvetlenül vízben oldódó tollal vagy Avery Zweckform L7656-25 (2 mérethez) és Avery Zweckform L7658-25 (3 mérethez) címkékkel. A címkéket nem tartalmazza.

Alkalmazható:

951210, 951251 és 951265 sz. 2×3/1; 2×4/1; 2×6/1; 2×8/1; 3×3/1; 3×4/1; 3×6/1; 3×8/1; 3×10/1; 3×6/2; 3×6/3; 4×4/1; 4×6/1; 4×8/1; 4×10/1; 4×12/1; 4×16/1; 6×6/1; 6×8/1; 6×10/1; 6×12/1; 6×16/1; 8×8/1; 8×10/1; 10×14/1 méret.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz