PVC burkolat fogantyú készlethez 10 darabos, Fiók hasznos szélessége G-ben: 36

Cikkszám: 951032 36
Ár beállítása 10 Darab (1,68 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
81 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Fiók hasznos szélessége G-ben Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Hossz 935 mm
Szélesség 22 mm
Termék fajtája Fedél

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 951032 36
EAN / GTIN 4062406305024
Gyártó száma 951032 36

Leírás

Kivitel:

Átlátszó PVC burkolat fogantyúkhoz.

Alkalmazható:

A GridLine fiókok fogantyúi.

Tartalom:

10 db / készlet.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz