PVC burkolat fogantyú készlethez 10 darabos 20

Cikkszám: 951032 20
Ár beállítása 10 Darab (1,04 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
25 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Hossz 538 mm
Szélesség 22 mm
Termék fajtája Fedél

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 951032 20
EAN / GTIN 4062406305000
Gyártó száma 951032 20

Leírás

Kivitel:

Átlátszó PVC burkolat fogantyúkhoz.

Alkalmazható:

A GridLine fiókok fogantyúi.

Tartalom:

10 db / készlet.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

    Válassza ki a változatot és a darabszámot

    Fiók hasznos szélessége G-ben Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz