Elválasztó lap / válaszfal készlet 100/1

Cikkszám: 950620 100/1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
19 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Fiók előlap magasság / típus Egységár ÁFA-val
  • Fiókok hasznos területe G-ben: 46×24

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Fiókok hasznos területe G-ben 46×24
    Magasság 75 mm
    Fiók előlap magassághoz 100 mm
    Hozzávaló fiók hasznos szélesség G-ben 46
    Hozzávaló fiók hasznos mélység G-ben 24
    Fiók hasznos szélessége 1 150 mm
    Fiók hasznos mélysége 600 mm
    Súly 2,887 kg
    Termék fajtája Fiók válaszfal

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 950620 100/1
    EAN / GTIN 4062406153724
    Gyártó száma 950620 100/1

    Leírás

    Kivitel:

    Műanyag oldallemezek, hasított elválasztó lemezek és válaszfalak. A hasított elválasztó lemezeket a fiókok nyílásaiba kell biztonságosan bepattintani. A válaszfalakat be kell tűzni a hasított lemezekbe.
    A fiókrendező anyag egy teljes 46×24G fiókot tölt ki.

    Alkalmazható:

    Fiókok 46×24G.

    Tartalma:

    Szegélylemez készlet 951580 sz.: 1 × 100 méret
    Elválasztó lap 951530 sz.: 7 × 100 méret
    Beilleszthető válaszfal 4G 951741 sz.: 3 × 100 méret
    Beilleszthető válaszfal 6G 951761 sz.: 21 × 100 méret

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz