Fiókbetét készlet 50/3

Cikkszám: 950560 50/3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Fiók előlap magasság / típus Egységár ÁFA-val
  • Fiókok hasznos területe G-ben: 36×24

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Fiókok hasznos területe G-ben 36×24
Magasság 25 mm
Szélesség 900 mm
Mélység 600 mm
Szélesség G-ben 36
Mélység G-ben 24
Fiókbetét magassága 25 mm
Fiók előlap magassághoz 50 mm; 75 mm; 100 mm; 125 mm; 150 mm; 200 mm; 250 mm; 300 mm
Fiók előlap magasságtól ≥ 50 mm
Hozzávaló fiók hasznos szélesség G-ben 36
Hozzávaló fiók hasznos mélység G-ben 24
Fiók hasznos szélessége 900 mm
Fiók hasznos mélysége 600 mm
Anyag Műanyag
Súly 2,359 kg
Termék fajtája Fiókbetét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 950560 50/3
EAN / GTIN 4062406388843
Gyártó száma 950560 50/3

Leírás

Kivitel:

Műanyag fiókbetétek és beilleszthető elválasztó lapok. A fiókbetétek belső oldalai hasítottak az elválasztó lapokkal történő felosztáshoz.
A fiókrendező anyag egy teljes 36×24G fiókot tölt ki.

Alkalmazható:

Fiókok 36×24G.

Tartalma:

Fiókbetét 1K 951415 sz.: 12 × 6×6/4 méret; 12 × 6×6/2 méret
Fiókbetét-beilleszthető lap (10 darab) 951275 sz.: 3 × A méret; 5 × C méret

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz