Elválasztó lap / válaszfal készlet 100/3

Cikkszám: 950520 100/3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
67 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Fiók előlap magasság / típus Egységár ÁFA-val
  • Fiókok hasznos területe G-ben: 26×24

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Fiókok hasznos területe G-ben 26×24
Magasság 75 mm
Fiók előlap magassághoz 100 mm
Hozzávaló fiók hasznos szélesség G-ben 26
Hozzávaló fiók hasznos mélység G-ben 24
Fiók hasznos szélessége 650 mm
Fiók hasznos mélysége 600 mm
Súly 1,6 kg
Termék fajtája Fiók válaszfal

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 950520 100/3
EAN / GTIN 4062406153380
Gyártó száma 950520 100/3

Leírás

Kivitel:

Műanyag oldallemezek, hasított elválasztó lemezek és válaszfalak. A hasított elválasztó lemezeket a fiókok nyílásaiba kell biztonságosan bepattintani. A válaszfalakat be kell tűzni a hasított lemezekbe.
A fiókrendező anyag egy teljes 26×24G fiókot tölt ki.

Alkalmazható:

Fiókok 26×24G.

Tartalma:

Szegélylemez készlet 951580 sz.: 1 × 100 méret
Elválasztó lap 951530 sz.: 3 × 100 méret
Beilleszthető válaszfal 6G 951761 sz.: 11 × 100 méret
Beilleszthető válaszfal 8G 951781 sz.: 3 × 100 méret

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz