Elválasztó lap / válaszfal készlet 125/2

Cikkszám: 950470 125/2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Fiók előlap magasság / típus Egységár ÁFA-val
  • Fiókok hasznos területe G-ben: 20×24

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Fiókok hasznos területe G-ben 20×24
Magasság 100 mm
Fiók előlap magassághoz 125 mm
Hozzávaló fiók hasznos szélesség G-ben 20
Hozzávaló fiók hasznos mélység G-ben 24
Fiók hasznos szélessége 500 mm
Fiók hasznos mélysége 600 mm
Súly 1,688 kg
Termék fajtája Fiók válaszfal

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 950470 125/2
EAN / GTIN 4062406153236
Gyártó száma 950470 125/2

Leírás

Kivitel:

Műanyag oldallemezek, hasított elválasztó lemezek és válaszfalak. A hasított elválasztó lemezeket a fiókok nyílásaiba kell biztonságosan bepattintani. A válaszfalakat be kell tűzni a hasított lemezekbe.
A fiókrendező anyag egy teljes 20×24G fiókot tölt ki.

Alkalmazható:

Fiókok 20×24G.

Tartalma:

Szegélylemez készlet 951580 sz.: 1 × 125 méret
Elválasztó lap 951530 sz.: 3 × 125 méret
Beilleszthető válaszfal 5G 951751 sz.: 12 × 125 méret

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz