Fiókbetét készlet 50/2

Cikkszám: 950310 50/2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
56 darabszám azonnal szállítható
  • Fiókok hasznos területe G-ben: Késszár

Termékadatok

Technikai adatok

Fiókok hasznos területe G-ben Késszár
Magasság 25 mm
Szélesség 500 mm
Mélység 500 mm
Szélesség G-ben 20
Mélység G-ben 20
Fiókbetét magassága 25 mm
Fiók előlap magassághoz 50 mm; 75 mm; 100 mm; 125 mm; 150 mm; 200 mm; 250 mm; 300 mm
Fiók előlap magasságtól ≥ 50 mm
Hozzávaló fiók hasznos szélesség G-ben 20
Hozzávaló fiók hasznos mélység G-ben 20
Fiók hasznos szélessége 500 mm
Fiók hasznos mélysége 500 mm
Anyag Műanyag
Súly 1,05 kg
Termék fajtája Fiókbetét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 950310 50/2
EAN / GTIN 4062406285906
Gyártó száma 950310 50/2

Leírás

Kivitel:

Műanyag fiókbetétek és beilleszthető elválasztó lapok. A fiókbetétek belső oldalai hasítottak az elválasztó lapokkal történő felosztáshoz.
A fiókrendező anyag egy teljes 20×20G fiókot tölt ki.

Alkalmazható:

Fiókok 20×20G.

Tartalma:

Fiókbetét 1K 951415 sz.: 3 × 6×8/3 méret; 6 × 6×6/3 méret; 1 × 2×8/1 méret; 2 × 2×6/1 méret
Fiókbetét-beilleszthető lap (10 darab) 951275 sz.: 3 × B méret

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

    Válassza ki a változatot és a darabszámot

    Fiók előlap magasság / típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz