ESD Platformos tolókocsi

Cikkszám: 9503
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
    Termék fajtája Tolókengyeles kocsi

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 9503
    EAN / GTIN 4017976195032
    Gyártó száma 9503
    L-szám L90080 1174

    Leírás

    Kivitel:

    szerelt

    Leírás:

    Elektromosan vezető változat. Acélcső és profilacél hegesztett, elektromosan vezető porszórt, pala szürke RAL 7015. Csavarozott és dugaszolható szerkezet. Az alap elektromosan vezető, DIN 68765 szerinti, világosszürke színű, származékos faanyagból készült deszkából készült. 2 lengőkerék és 2 fix kerék, kerekek TPE-ESD gumiabroncsokkal (hőre lágyuló elasztomer), elektromosan vezető, precíziós mélyhornyú golyóscsapágyakkal ellátott kerékagyak. Maximális kényelem: nagyon alacsony indulási, gördülési és forgási ellenállás. Alacsony zajszintű futás egyenletes padlókon. A gumiabroncsok nem nyomvályúsak. Az EN 1757-3 európai szabványnak (emelvényes kocsik biztonsága) megfelelő reteszelés a lengőkerekeken.

    Jellemző:

    Teljes teherbírás (kg): 600
    Használható terület hossza (mm): 1200
    Munkafelület szélessége (mm): 800
    Platform magassága (mm): 276
    Teljes hossz (mm): 1320
    Teljes szélesség (mm): 809
    Teljes magasság (mm): 990
    Gumiabroncsok: TPE-ESD
    Kerékméret (mm): 200 x 40

    Figyelem:

    az EN 1757-3 szabvány szerint

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz