Elválasztó lap / válaszfal készlet, 26×16G, Fiók előlap magasság / típus: 125/1

Cikkszám: 950234 125/1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Raktáron
304 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Fiók előlap magasság / típus Egységár ÁFA-val
  • Fiókok hasznos területe G-ben: 26×16

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Fiókok hasznos területe G-ben 26×16
Magasság 100 mm
Fiók előlap magassághoz 125 mm
Hozzávaló fiók hasznos szélesség G-ben 26
Hozzávaló fiók hasznos mélység G-ben 16
Termék fajtája Fiók válaszfal

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 950234 125/1
EAN / GTIN 4062406667689
Gyártó száma 950234 125/1

Leírás

Kivitel:

Műanyag oldallemezek, hasított elválasztó lemezek és válaszfalak. A hasított elválasztó lemezeket a fiókok nyílásaiba kell biztonságosan bepattintani. A válaszfalakat be kell tűzni a hasított lemezekbe.
A fiókrendező anyag egy teljes 26×16G fiókot tölt ki.

Alkalmazható:

Fiókok 26×16G.

Tartalma:

Szegélylemez készlet 951560 sz.: 1 × 125 méret
Elválasztó lap 951510 sz.: 5 × 125 méret
Beilleszthető válaszfal 951741 sz.: 10 × 125 méret
Beilleszthető válaszfal 951751 sz.: 5 × 125 méret