{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Fiókok hasznos területe G-ben | 20×16 | |
Magasság | 50 mm | |
Fiók előlap magassághoz | 75 mm | |
Hozzávaló fiók hasznos szélesség G-ben | 20 | |
Hozzávaló fiók hasznos mélység G-ben | 16 | |
Fiók hasznos szélessége | 500 mm | |
Fiók hasznos mélysége | 400 mm | |
Súly | 0,8 kg | |
Termék fajtája | Fiók válaszfal |
Cikkszám | 950220 75/2 | |
EAN / GTIN | 4062406193256 | |
Gyártó száma | 950220 75/2 |