Kivitel:
szerelt
Leírás:
Elektromosan vezető változat. Acélcső és profilacél hegesztett, elektromosan vezető porszórt, pala szürke RAL 7015. Csavarozott és dugaszolható szerkezet. Az alap elektromosan vezető, DIN 68765 szerinti, világosszürke színű, származékos faanyagból készült deszkából készült. 2 lengőkerék és 2 fix kerék, kerekek TPE-ESD gumiabroncsokkal (hőre lágyuló elasztomer), elektromosan vezető, precíziós mélyhornyú golyóscsapágyakkal ellátott kerékagyak. Maximális kényelem: nagyon alacsony indulási, gördülési és forgási ellenállás. Alacsony zajszintű futás egyenletes padlókon. A gumiabroncsok nem nyomvályúsak. Az EN 1757-3 európai szabványnak (emelvényes kocsik biztonsága) megfelelő reteszelés a lengőkerekeken.
Jellemző:
Teljes teherbírás (kg): 600
Használható terület hossza (mm): 1000
Használható terület szélessége (mm): 700
Platform magassága (mm): 276
Teljes hossz (mm): 1120
Teljes szélesség (mm): 709
Teljes magasság (mm): 990
Gumiabroncsok: TPE-ESD
Kerékméret (mm): 200 x 40
Figyelem:
az EN 1757-3 szabvány szerint