{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Fiókok hasznos területe G-ben | 36×14 | |
Magasság | 25 mm | |
Szélesség | 900 mm | |
Mélység | 350 mm | |
Szélesség G-ben | 36 | |
Mélység G-ben | 14 | |
Fiókbetét magassága | 25 mm | |
Fiók előlap magassághoz | 50 mm; 75 mm; 100 mm; 125 mm; 150 mm; 200 mm; 250 mm; 300 mm | |
Fiók előlap magasságtól | ≥ 50 mm | |
Hozzávaló fiók hasznos szélesség G-ben | 36 | |
Hozzávaló fiók hasznos mélység G-ben | 14 | |
Fiók hasznos szélessége | 900 mm | |
Fiók hasznos mélysége | 350 mm | |
Anyag | Műanyag | |
Súly | 1,429 kg | |
Termék fajtája | Fiókbetét |
Cikkszám | 950197 50/1 | |
EAN / GTIN | 4062406573546 | |
Gyártó száma | 950197 50/1 |